PM Flex - Kabelvern Avslutt 22x200mm - 2800139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 30 mm
Lengde - 200 mm
Høyde - 24 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Form:
Rund
Bredde:
30 mm
Lengde:
200 mm
Høyde:
24 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Kabelvern Avslutt 22mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!


