Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PM Flex - Kabelvern Bend 16mm - 2800133

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Bend 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 22 mm

  • Lengde - 135 mm

  • Høyde - 18 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730482

Elnummer

2800133

Leverandørens varenummer

2800133

Typebeskrivelse

2800133

Form:

Rund

Bredde:

22 mm

Lengde:

135 mm

Høyde:

18 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Med preging/merking:

nei

Kabelvern Bend 16mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!