Utgått

PM Flex - Kabelvern Flexibøy 22mm - 2800171

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Flexibøy 22mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 27 mm

  • Lengde - 265 mm

  • Høyde - 23 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350098730833

Elnummer

2800171

Leverandørens varenummer

2800171

Typebeskrivelse

2800171

Form:

Rund

Bredde:

27 mm

Lengde:

265 mm

Høyde:

23 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Med preging/merking:

nei

Fleksibelt kabelvernrør som kan bøyes 180 grader.