Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PM Flex - Kabelvern Flexibøy 16mm - 2800170

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Flexibøy 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 250 mm

  • Høyde - 17 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730826

Elnummer

2800170

Leverandørens varenummer

2800170

Typebeskrivelse

2800170

Form:

Rund

Bredde:

20 mm

Lengde:

250 mm

Høyde:

17 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Med preging/merking:

nei

Fleksibelt kabelvernrør som kan bøyes 180 grader.