PM Flex - Kabelvern Flexibøy 28mm - 2800172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 33 mm
Lengde - 390 mm
Høyde - 28 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730840
Elnummer
2800172
Leverandørens varenummer
2800172
Typebeskrivelse
2800172
Form:
Rund
Bredde:
33 mm
Lengde:
390 mm
Høyde:
28 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Fleksibelt kabelvernrør som kan bøyes 180 grader.