Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PM Flex - Kabelvern Fot 28mm - 2800149

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Fot 28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 28 mm

  • Lengde - 90 mm

  • Høyde - 85 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730697

Elnummer

2800149

Leverandørens varenummer

2800149

Typebeskrivelse

2800149

Form:

Rund

Bredde:

28 mm

Lengde:

90 mm

Høyde:

85 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Med preging/merking:

nei

Robust kabelbeskyttelsesfot for bl.a. gulvgjennomføringer som monteres utenfor det rette kabelvernet, noe som forenkler monteringen betraktelig! Alle kabelbeskyttelsesdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvlegende i borede hull, sveisesømmer og snittflater, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet.