PM Flex - Kabelvern med flens 68x1000mm - 2801477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 77 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098737115
Elnummer
2801477
Leverandørens varenummer
2801477
Typebeskrivelse
2801477
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
77 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
68 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Sink
Med preging/merking:
nei


