PM Flex - Kabelvern T-kors 16mm - 2800145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 31 mm
Lengde - 130 mm
Høyde - 18 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730369
Elnummer
2800145
Leverandørens varenummer
2800145
Typebeskrivelse
2800145
Form:
Rund
Bredde:
31 mm
Lengde:
130 mm
Høyde:
18 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Kabelvern T-kors 16mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!


