PM Flex - PLASTRØR 40MM KORRUGERT LSZH K-RØR HALOGENFRI RULL 25M - 1226204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Indre diameter - 32,4 mm
Ytre diameter - 40 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
25 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367950005
Elnummer
1226204
Leverandørens varenummer
1226204
Typebeskrivelse
1226204
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Indre diameter:
32,4 mm
Ytre diameter:
40 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja


