PM Flex - PLASTRØR 32MM KORRUGERT LSZH K-RØR HALOGENFRI RULL 50M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Indre diameter - 24,2 mm
Ytre diameter - 32 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367320501
Elnummer
1226203
Leverandørens varenummer
1226203
Typebeskrivelse
1226203
Materiale
Polypropylen
Bøyekarakteristikk
Fleksibel
Indre diameter
24,2 mm
Ytre diameter
32 mm
Farge
Grå
Halogenfri
Ja
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Innfelt montasje
Ja
Utenpåliggende
Nei
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Nei
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed er et lettarbeidet k-rør med en behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.