PM Flex - PLASTRØR EASY FLOW+ 16MM LSZH K-RØR HAL.FRI LAVFRIKSJON 100 - 1226600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Indre diameter - 10,7 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367160039
Elnummer
1226600
Leverandørens varenummer
1226600
Typebeskrivelse
1226600
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Indre diameter:
10,7 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja