PM Flex - PLS +105°C 2x1,5 - QnE - 1021815

KopierKopier
PM Flex - PLS +105°C 2x1,5 - QnE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Merkespenning U0 - 300 V

Emballasje og betingelser

  • 200 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367002025

Elnummer

1021815

Leverandørens varenummer

1021815

Typebeskrivelse

1021815

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

3 mm

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Maks tillatt ledertemperatur:

105 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Hvit

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

7,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...105 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...150 °C

Merkespenning U:

500 V

PLS - en oval montasjekabel med runde flertrådet kobberledere. Den har en hvit yttrekappe og farget isolering av PVC. Tåler temperaturer opp til 105°C. Kabel er metermerket og leveres i vårt xWire boks. xWire passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.