PM Flex - PN 5G2,5 - QnE - 1021727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 5
Maks tillatt ledertemperatur - 160 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367003305
Elnummer
1021727
Leverandørens varenummer
1021727
Typebeskrivelse
1021727
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
5
Maks tillatt ledertemperatur:
160 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
2 mm
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s3
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a3
Ytterdiameter omtrentlig:
5 mm
Merkespenning U:
750 V


