PM Flex - Rørbend Stål 25 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
For nominell rørdiameter - 25 mm
Modell / utførelse - Stikk
Farge - Sink
Materialkvalitet - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098735890
Elnummer
1226932
Leverandørens varenummer
1226932
Typebeskrivelse
1226932
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
For nominell rørdiameter
25 mm
Modell / utførelse
Stikk
Farge
Sink
Materialkvalitet
Stål
Overflatekvalitet
Galvanisk forsinket
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Ja
Diameter
25 mm
Med muffe
Ja
Todelt
Nei
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Fleksibel
Nei
Bøyevinkel
90 °
Rørbend fremstilles av varmforsinket båndstål. Korrosjonsklasse C4.