PM Flex - RK-IX 6mm² g/g - QnE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367700105
Elnummer
1021928
Leverandørens varenummer
1021928
Typebeskrivelse
1021928
Nominelt ledertverrsnitt
6 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
450 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
3 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Identifisering/Fargekoding
Grønn
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Grønn
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Antall hjelpesystemkjerner
0
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Grønn
Kabel geometri
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Forlegging i jord
Nei
Merkespenning U
750 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Esken er tillverket av 100% resirkulert plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak. RK-IX - runde, solide, flertrådet kobberledere, med halogenfri isolasjon uten kappe. Isolasjonen består av farget, halogenfritt, flammebestandig isolasjonsmateriale. Lederens isolering skal beskyttes mot direkte UV-lys som f.eks kan oppstå i lysarmaturer, lysskilt e.l. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.