PM Flex - Rørbend 25 LSZH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 25 mm
Modell / utførelse - Stikk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332367006542
Elnummer
1226748
Leverandørens varenummer
1226748
Typebeskrivelse
1226748
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
For nominell rørdiameter
25 mm
Modell / utførelse
Stikk
Farge
Hvit
Materialkvalitet
Polykarbonat (PC)
Overflatekvalitet
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Ja
Diameter
28 mm
Todelt
Nei
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Fleksibel
Nei
Bøyevinkel
90 °
Halogenfrie hvite rørbøyer for en fin kompletterende installasjon. Rørbøyen har en bøyradius å 90°.