PM Flex - Skjøtemuffe 50mm m lås LSZH - 1226765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Strekkfast
For nominell rørdiameter - 50 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332367006771
Elnummer
1226765
Leverandørens varenummer
1226765
Typebeskrivelse
1226765
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Strekkfast
For nominell rørdiameter:
50 mm
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
Ja