Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

PM Flex - Skjøtemuffe 16mm m lås LSZH - 1226760

KopierKopier
PM Flex - Skjøtemuffe 16mm m lås LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Strekkfast

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332367006726

Elnummer

1226760

Leverandørens varenummer

1226760

Typebeskrivelse

1226760

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Strekkfast

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

Ja

Halogenfri transparent skjøtemuff med låsblekk for å enkelt og fint skjøte rør. Produsert av polypropylen og godkjent for innstøpning 750N.