PM Flex - Skjøtemuffe 20mm sort UV med lås LSZH - 1226787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Strekkfast
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098731113
Elnummer
1226787
Leverandørens varenummer
1226787
Typebeskrivelse
1226787
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Strekkfast
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei