PM Flex - Skjøtemuffe 32mm LSZH - 1226743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Konisk
For nominell rørdiameter - 32 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367006313
Elnummer
1226743
Leverandørens varenummer
1226743
Typebeskrivelse
1226743
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Konisk
For nominell rørdiameter:
32 mm
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
Ja