PM Flex - Skjøtemuffe 40mm LSZH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Konisk
For nominell rørdiameter - 40 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367006320
Elnummer
1226744
Leverandørens varenummer
1226744
Typebeskrivelse
1226744
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Modell / utførelse
Konisk
For nominell rørdiameter
40 mm
Farge
Hvit
Materialkvalitet
Polypropylen
Overflatekvalitet
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Ja
Todelt
Nei
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Tetningsmateriale
Uten pakning
Med utvendige gjenger
Nei
Med innvendige gjenger
Nei
Delbar
Nei
Eksentrisk
Ja
Halogenfri hvit skjøtemuff uten låsblekk for å enkelt og fint skjøte rør. Produsert av polypropylen og godkjent for innstøpning 750N.