PM Flex - Skjøtemuffe Stål 16 mm - 1226942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Stikktilkobling
For nominell rørdiameter - 16 mm
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736057
Elnummer
1226942
Leverandørens varenummer
1226942
Typebeskrivelse
1226942
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Stikktilkobling
For nominell rørdiameter:
16 mm
Farge:
Sink
Materialkvalitet:
Stål
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei


