PM Flex - Stålrør Tykkvegget 32 mm 4000N 3 meter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre rørdiameter - 32 mm
Tilkobling - Rørende
Maks trykk - 400 bar
Materiale - Stål
Veggtykkelse - 1,4 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736262
Elnummer
1226915
Leverandørens varenummer
1226915
Typebeskrivelse
1226915
Ytre rørdiameter
32 mm
Tilkobling
Rørende
Maks trykk
400 bar
Materiale
Stål
Veggtykkelse
1,4 mm
Rørendetype
Glatt
Variabel lengde
Nei
Klasse
Tykkvegget
Med muffe
Nei
Utvendig overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Farge
Sink
Røret fremstilles av varmforsinket båndstål. Rørene leveres i 3 m lengder og kan brukes for åpne og skjulte anlegg. Korrosjonsklasse C4.