Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PM Flex - Stålrør Tynnvegget 25 mm 1250N 3 meter - 1226908

KopierKopier
PM Flex - Stålrør Tynnvegget 25 mm 1250N 3 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Ytre rørdiameter - 25 mm

  • Tilkobling - Rørende

  • Maks trykk - 125 bar

  • Utvendig overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098735715

Elnummer

1226908

Leverandørens varenummer

1226908

Typebeskrivelse

1226908

Materiale:

Stål

Ytre rørdiameter:

25 mm

Tilkobling:

Rørende

Maks trykk:

125 bar

Utvendig overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Veggtykkelse:

1 mm

Rørendetype:

Glatt

Variabel lengde:

nei

Klasse:

Tung

Med muffe:

nei

Farge:

Sink

Røret fremstilles av varmforsinket båndstål. Rørene leveres i 3 m lengder og kan brukes for åpne og skjulte anlegg. Korrosjonsklasse C4.