PM Flex - Stålrør Tynnvegget 40 mm 1250 - 1226910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Ytre rørdiameter - 40 mm
Tilkobling - Rørende
Maks trykk - 125 bar
Utvendig overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7350098735739
Elnummer
1226910
Leverandørens varenummer
1226910
Typebeskrivelse
1226910
Materiale:
Stål
Ytre rørdiameter:
40 mm
Tilkobling:
Rørende
Maks trykk:
125 bar
Utvendig overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Veggtykkelse:
1 mm
Rørendetype:
Glatt
Variabel lengde:
nei
Klasse:
Tung
Med muffe:
nei
Farge:
Sink


