Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PM Flex - Stive rør 25mm PVC 750N 3m - 1226922

KopierKopier
PM Flex - Stive rør 25mm PVC 750N 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 21,1 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098736576

Elnummer

1226922

Leverandørens varenummer

1226922

Typebeskrivelse

1226922

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Indre diameter:

21,1 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Beige

Halogenfri:

nei

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

7035

Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.