PM Flex - Stive rør 20mm PVC 750N 3m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 17,5 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736569
Elnummer
1226921
Leverandørens varenummer
1226921
Typebeskrivelse
1226921
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk
Bøyelig
Indre diameter
17,5 mm
Ytre diameter
20 mm
Farge
Beige
Halogenfri
Nei
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Ja
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
-5...60 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
RAL-nummer
7035
Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.