PM Flex - Stive rør muffe 32mm PVC 750N - 1201356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 28,2 mm
Ytre diameter - 32 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7350098736682
Elnummer
1201356
Leverandørens varenummer
1201356
Typebeskrivelse
1201356
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
28,2 mm
Ytre diameter:
32 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Med meterindikasjon:
nei
RAL-nummer:
7037


