PM Flex - Trekkefjær 4Speed 4mm 10m - 1226488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Lengde - 10 m
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367701607
Elnummer
1226488
Leverandørens varenummer
1226488
Typebeskrivelse
1226488
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Lengde:
10 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
300 mm
Vridd:
Ja
En lettarbeidet og høykvalitativ trekkefjær som er produsert med en spesialbehandlet utside for å gi minimal friksjon og gjør trekking så smidig som mulig. Den er spiralformet og strengsprutet med en høy trekkfasthet, klarer trekk på mere en 1000N. Den er ekstremt tynn, kun 4mm, noe som gjør den utrolig brukervennlig. Urskiftbare deler for flere forskjellige dimensjoner, fleksibelt tilbehør for rør med flere bøyer og en gjenget adaper som gjør det mulig med forlengelse er inkludert.