PM Flex - Trekkefjær 4Speed 4mm 20m - 1226489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Lengde - 20 m
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367701614
Elnummer
1226489
Leverandørens varenummer
1226489
Typebeskrivelse
1226489
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
300 mm
Vridd:
Ja


