PM Flex - Trommelvogn Rock N Roll - 1226998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 600 mm
Maks kabeltrommelbredde - 470 mm
Nyttelastkapasitet - 140 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367800751
Elnummer
1226998
Leverandørens varenummer
1226998
Typebeskrivelse
1226998
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
600 mm
Maks kabeltrommelbredde:
470 mm
Nyttelastkapasitet:
140 kg
Pmflex Rock n Roll er en smart trommelvogn for k-rør i lange lengder. Den unike løsningen gjør det mulig med lengder opp til hele 300m og den er utrolig lett å manøvrere takket være at den ruller med hjelp av trommelen så ingen hjul er nødvendig. Du flytter produkten på et enkelt sett pluss at trekkingen fungerer på et smidigt sett. Trommel er av K6-modell og det er enkelt å bytte trommel. Den er sammenleggbar, noe som forenkler transporten betydelig. Maxbelastning 140kg.