Pollman - Modulær stikkontakt 16A - VES-6334787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Antall stikkontakter - 1
Med hengslet lokk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025221352017
Elnummer
1502901
Leverandørens varenummer
VES-6334787
Typebeskrivelse
1502901
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Antall stikkontakter:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
64 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall aktive kontakter (rund):
1
Modulær stikkontakt 16A for DIN-skinnemontasje