Pollmann Elekrotechnik - Endeplate ZK 140 - 161000353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 10 mm
Høyde - 120 mm
Dybde - 65 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025221070010
Elnummer
1643750
Leverandørens varenummer
161000353
Typebeskrivelse
ZK 140
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
10 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
65 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Avdekningssystem for modulære produkter montert på DIN skinner i skap og stativer.