Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pollmann Elekrotechnik - Vinkellist ZK 141 1m - 161000354

KopierKopier
Pollmann Elekrotechnik - Vinkellist ZK 141 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Avdekning

  • Bredde - 65 mm

  • Høyde - 40 mm

  • Dybde - 1010 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025221070027

Elnummer

1643753

Leverandørens varenummer

161000354

Typebeskrivelse

ZK 141

Modell / utførelse:

Avdekning

Bredde:

65 mm

Høyde:

40 mm

Dybde:

1010 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Avdekningssystem for modulære produkter montert på DIN skinner i skap og stativer.