Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Pollmann - LU9RPB010 Profibus DP kabel 10m - LU9RPB010

KopierKopier
Pollmann - LU9RPB010 Profibus DP kabel 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Lengde - 10 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Uten

  • Farge på ytre kappe - Fiolett

  • Type kontakt tilkobling 2 - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119409766

Elnummer

4170201

Leverandørens varenummer

LU9RPB010

Typebeskrivelse

4170201

Kabeltype:

Andre

Lengde:

10 m

Type kontakt tilkobling 1:

Uten

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Type kontakt tilkobling 2:

Uten

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Andre

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

Pinnebelegning:

1:1

Kommunikasjonsmoduler til Tesys U kompaktstarter. Seriell bus: AS-i, Modbus, CANopen, Profibus, Ethernet, DeviceNet, Fipio og Interbus S kommunikasjon, eller en enkel parallellkabel-forbindelse og -modul. OBS: Modulene trenger 24VDC.