Pollmann - LU9RPB100 Profibus DP kabel 100m - LU9RPB100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Kategori - 5E
Lengde - 100 m
Type kontakt tilkobling 1 - Uten
Farge på ytre kappe - Fiolett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119407816
Elnummer
4170202
Leverandørens varenummer
LU9RPB100
Typebeskrivelse
LU9RPB100
Kabeltype:
Andre
Kategori:
5E
Lengde:
100 m
Type kontakt tilkobling 1:
Uten
Farge på ytre kappe:
Fiolett
Type kontakt tilkobling 2:
Uten
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Andre
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
0
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
0 %


