Polywater - Kabelglidemiddel spann - 1853771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Bøtte
Innhold - 3780 ml
Nettovekt - 3795 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327006
Elnummer
1835771
Leverandørens varenummer
1853771
Typebeskrivelse
1835771
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Bøtte
Innhold:
3780 ml
Nettovekt:
3795 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Polywater® J er vannbasert og påvirker ikke levetiden på kabel eller rør.
Smøremiddelet sørger for minimal friksjon i alle typer kabeltrekking. Det anbefales spesielt ved trekking av lange lengder, ved flere svinger, og trekking i et varmt miljø. Smøremiddelet tørker, for så å danne en tynn hinne med smøremiddel som beholder smøreegenskapene i flere måneder etter bruk.
Polywater® J er et smøremiddel som forhindrer flammespredning når det brukes med brannhemmende kabler og systemer.
Polywater® J smøremidler anbefales til trekking av blant annet TSLF, TFXP, PN, PFSP i tillegg til de fleste andre kabler ved trekking i rør.


