Power Adhesives - Adapter limpistol for Bosch 18V batteri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 0 Ah
Modell / utførelse - Andre
Vekt - 140 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055391406806
Elnummer
8879756
Leverandørens varenummer
BADAPTOR-BOS-RYO
Typebeskrivelse
8879756
Nominell spenning
18 V
Kapasitet
0 Ah
Modell / utførelse
Andre
Vekt
140 g
Med denne adapteren kan du bruke 18V Bosch batteri til limpistol B-TEC 808 (88 797 54)