Power Adhesives - Adapter limpistol for DeWalt 18V batteri - BADAPTOR-DEW-RYO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 0 Ah
Modell / utførelse - Andre
Vekt - 140 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055391405069
Elnummer
8879758
Leverandørens varenummer
BADAPTOR-DEW-RYO
Typebeskrivelse
8879758
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
0 Ah
Modell / utførelse:
Andre
Vekt:
140 g
Med denne adapteren kan du bruke 18V DeWalt batteri til limpistol B-TEC 808 (88 797 54)