Power Adhesives - Adapter limpistol for Milwaukee 18V batt - BADAPTOR-MIL-RYO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 0 Ah
Modell / utførelse - Andre
Vekt - 140 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055391405083
Elnummer
8879757
Leverandørens varenummer
BADAPTOR-MIL-RYO
Typebeskrivelse
8879757
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
0 Ah
Modell / utførelse:
Andre
Vekt:
140 g
Med denne adapteren kan du bruke 18V Milwaukee batteri til limpistol B-TEC 808 (88 797 54)


