Power Adhesives - Limpistol 12mm for 18V batteri B-TEC 808 - 808-12-18V-T195-BR1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Maks limkapasitet - 33,3 g/min
Maks. diameter på limpatron - 12 mm
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055391405984
Elnummer
8879754
Leverandørens varenummer
808-12-18V-T195-BR1
Typebeskrivelse
8879754
Nominell spenning:
18 V
Maks limkapasitet:
33,3 g/min
Maks. diameter på limpatron:
12 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
0,53 kg
Maks. limpatronlengde:
300 mm
Oppvarmingstid:
3 min
Lengde:
80 mm
Bredde:
330 mm
Høyde:
280 mm
Den har også ECO-innstilling som maksimerer batteritiden. Grepet på B-TEC 808 er mykt og avtrekkeren er justerbar for perfekt tilpassing av hånden, og for å regulere mengden av lim som tilføres ved hvert trykk. Den perfekte limpistolen for liming av varmekabel., Brukerfordeler:
-Smal profil, som gjør den hendig på trange plasser
-ECO-instilling for å øke batteritiden
-Belyst av/på-bryter, Tekniske spesifikasjoner:
-Limekapasitet: 2kg/t
-Oppvarmingstid: 3min
-For 12mm lim staver
-Kompatibel med de fleste 18V batterier ved ulike batteri adaptere (ekstrautstyr), Tilgjengelige batteri adaptere:
88 797 55 for Makita 18V
88 797 56 for Bosch 18V
88 797 57 for Milwaukee 18V
88 797 58 for DeWalt 18V