Power Adhesives - Limpistol 250W - TEC 806 - TEC 805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 250 W
Maks limkapasitet - 30 g/min
Maks. diameter på limpatron - 12 mm
Oppvarmingstid - 3 min
Maskinvekt - 450 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3165140705844
Elnummer
8835953
Leverandørens varenummer
TEC 805
Typebeskrivelse
Limpistol
Vurdert strømforbruk:
250 W
Maks limkapasitet:
30 g/min
Maks. diameter på limpatron:
12 mm
Oppvarmingstid:
3 min
Maskinvekt:
450 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Maks. limpatronlengde:
30 mm
Lengde:
260 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
220 mm


