Power Adhesives - Limpistol 250W - TEC 810 - 810-12-EU2-T195-BX1-TEC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 250 W
Maks limkapasitet - 30 g/min
Maks. diameter på limpatron - 12 mm
Oppvarmingstid - 3 min
Maskinvekt - 0,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071236005018
Elnummer
8835952
Leverandørens varenummer
810-12-EU2-T195-BX1-TEC
Typebeskrivelse
Limpistol
Vurdert strømforbruk:
250 W
Maks limkapasitet:
30 g/min
Maks. diameter på limpatron:
12 mm
Oppvarmingstid:
3 min
Maskinvekt:
0,5 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Maks. limpatronlengde:
30 mm
Lengde:
250 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
230 mm


