Power Adhesives - Limstav (Tecbond) 12x300mm universal 1kg (33stk) - 23-12-300-ARA-TP33-TEC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 1000 g
Diameter - 12 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7071236004981
Elnummer
1805140
Leverandørens varenummer
23-12-300-ARA-TP33-TEC
Typebeskrivelse
Smeltelim
Farge:
Andre
Vekt:
1000 g
Diameter:
12 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Smeltelim til limpistoler. Limet har forskjellig herdetid, farge, og bindeegenskaper.