Power Adhesives - Limstav, Tecbond rask , 12x300mm 1kg (33stk) - 342-12-300-WEO-TP33-TEC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 1000 g
Diameter - 12 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071236005049
Elnummer
1805141
Leverandørens varenummer
342-12-300-WEO-TP33-TEC
Typebeskrivelse
1805141
Farge:
Andre
Vekt:
1000 g
Diameter:
12 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
Smeltelim for limpistol, 12mm tykkelse, 300mm lengde. Et godt raskt smeltelim for eks. elektrikeren. Velegnet for feste av kabler da man sparer tid ved at det stivner raskt. Tecbond 342-12-300 er et medium elastisk smeltelim. Farge hvit.


