Power Adhesives - Munnstykke for limpistol TEC805, TEC810 reservetupp - ADJ010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 0 W
Maks limkapasitet - 0 g/min
Maks. diameter på limpatron - 0 mm
Oppvarmingstid - 0 min
Maskinvekt - 10 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4006209469040
Elnummer
8835965
Leverandørens varenummer
ADJ010
Typebeskrivelse
8835965
Vurdert strømforbruk:
0 W
Maks limkapasitet:
0 g/min
Maks. diameter på limpatron:
0 mm
Oppvarmingstid:
0 min
Maskinvekt:
10 kg
Spenning:
0 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Maks. limpatronlengde:
0 mm
Lengde:
30 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
15 mm
(Passer TEC805, TEC810)


