Power Adhesives - STATIV FOR TEC810 OG GAS-TEC 600 - MDC009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 0 W
Maks limkapasitet - 0 g/min
Maks. diameter på limpatron - 0 mm
Oppvarmingstid - 0 min
Maskinvekt - 400 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071236005056
Elnummer
8835961
Leverandørens varenummer
MDC009
Typebeskrivelse
Tilbehør til limpistol
Vurdert strømforbruk:
0 W
Maks limkapasitet:
0 g/min
Maks. diameter på limpatron:
0 mm
Oppvarmingstid:
0 min
Maskinvekt:
400 kg
Spenning:
0 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Maks. limpatronlengde:
0 mm
Lengde:
250 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
215 mm


