Pretec - ANKERMASSE VMU PLUS 345 ANKERMASSE FJELLBOLT - 1380001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 150 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000355
Elnummer
3631573
Leverandørens varenummer
1380001
Typebeskrivelse
3631573
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
150 mm
Dybde:
35 mm
Innsatsdybde:
35 mm
Vekt:
0,58 kg
Ankermasse VMU plus også kalt kjemisk anker er en universal gysemasse for nesten alle applikasjoner og materialer. For utenom ikke-sprukket betong og murstein, er ankermasse VMU godkjent for å etter-montere armering i sprukket betong.
Den Europeiske tekniske godkjenningen (ETA-13/0909), inkluderer 6 forskjellige størrelser perforerte hylser opp til 200mm lengde og er godkjent for 15 forskjellige mursteinstyper og kan benyttes sammen med et bredt spekter av ankerstenger som gjengestenger eller armeringsjern.
For enkel beregning av nødvendig mengde til ditt prosjekt kan vi anbefale MKT mobilappen,
Den Europeiske tekniske godkjenningen (ETA-13/0909), inkluderer 6 forskjellige størrelser perforerte hylser opp til 200mm lengde og er godkjent for 15 forskjellige mursteinstyper og kan benyttes sammen med et bredt spekter av ankerstenger som gjengestenger eller armeringsjern.
For enkel beregning av nødvendig mengde til ditt prosjekt kan vi anbefale MKT mobilappen,
ProduktbladPDF