Pretec - BOLTEGRUPPE M/MALPLATE C-C-C 200 M20X430MM 8.8 VF 7070008 - 104963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 200 mm
Høyde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000171
Elnummer
3600246
Leverandørens varenummer
104963
Typebeskrivelse
3600246
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
200 mm
Høyde:
430 mm
Dybde:
200 mm
Innsatsdybde:
430 mm
BOLTEGRUPPE MED MALPLATE C-C-C 200, M20X430MM 8.8 VF


