Pretec - BOLTEGRUPPE M/ MALPLATE C-C-C 240 M20X600MM 8.8 VF 7070009 - 104964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 240 mm
Høyde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000188
Elnummer
3600247
Leverandørens varenummer
104964
Typebeskrivelse
3600247
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
240 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
240 mm
Innsatsdybde:
240 mm
BOLTEGRUPPE MED MALPLATE C-C-C 240 M20X600MM 8.8 VF
MålskissePDF
ProduktbladPDF


